PU-Kunststoff-Schaberklinge
PU-Kunststoff-Schaberklinge
SCHABKLI-PU-KUNSTSTOFF-20MM
Art.-Nr. 071566 448
EAN 4099618945717
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der spezielle Kunststoff erzeugt ein relative scharfe Schaberschneide
- Mit dieser scharfen Schneide kann sogar eine Restkleberaupe zurück geschnitten werden
- Dadurch können Dichtungen, Rückstände und Kleberreste beschädigungsfrei entfernt werden
- Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
Datenblätter(X)
- Ebenso zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Vignetten, Farbspritzer, usw.
- Für alle Schabarbeiten mit 20 mm Klingenbreite
Klingenbreite | 20 mm |
Klingenhöhe | 2 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Gesamtlänge | 47 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!